曜日別特売

径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) - 日本継手(旧:JFE継手)径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) - 日本継手(旧:JFE継手)径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) - 日本継手(旧:JFE継手)径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) - 日本継手(旧:JFE継手)径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) - 日本継手(旧:JFE継手)
形状エルボ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。内容量1個
全46種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び径B1(inch)
呼び径B2(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89173725RL8×61/4×1/8--
1,030
539
593(税込)
5日以内出荷
89173734RL10×63/8×1/8--
1,030
539
593(税込)
5日以内出荷
89173743RL10×83/8×1/4--
1,030
539
593(税込)
4日以内出荷
89173752RL15×81/2×1/4--
890
469
516(税込)
当日出荷
89173761RL15×101/2×3/8--
890
469
516(税込)
5日以内出荷
89173777RL20×83/4×1/4--
1,100
579
637(税込)
3日以内出荷
89173786RL20×103/4×3/8--
650
349
384(税込)
5日以内出荷
89173795RL20×153/4×1/2--
650
349
384(税込)
5日以内出荷
89173804RL25×101×3/8--
1,430
759
835(税込)
5日以内出荷
89173813RL25×151×1/2--
1,100
589
648(税込)
5日以内出荷
89173822RL25×201×3/4--
1,100
589
648(税込)
5日以内出荷
89173831RL32×151 1/4×1/2--
2,750
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
89173847RL32×201 1/4×3/4--
2,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
89173856RL32×251 1/4×1--
2,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
89173865RL40×151 1/2×1/2--
3,240
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
89173874RL40×201 1/2×3/4--
3,240
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
89173883RL40×251 1/2×1--
2,520
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
89173892RL40×321 1/2×1 1/4--
2,520
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
89173901RL50×152×1/2--
5,290
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
89173917RL50×202×3/4--
5,290
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
89173926RL50×252×1--
5,290
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
89173935RL50×322×1 1/4--
4,100
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
89173944RL50×402×1 1/2--
4,100
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
89173953RL65×152 1/2×1/2--
14,230
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
89173962RL65×202 1/2×3/4--
14,230
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
89173971RL65×252 1/2×1--
14,230
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
89173987RL65×322 1/2×1 1/4--
14,230
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
89173996RL65×402 1/2×1 1/2--
10,690
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
89174005RL65×502 1/2×2--
10,690
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
89174023RL80×253×1--
19,010
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
89174032RL80×323×1 1/4--
19,010
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
89174041RL80×403×1 1/2--
19,010
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
89174057RL80×503×2--
14,470
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
89174066RL80×653×2 1/2--
14,470
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
89174084RL100×324×1 1/4--
32,850
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
89174093RL100×404×1 1/2--
22,850
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
89174102RL100×504×2--
32,850
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
89174111RL100×654×2 1/2--
25,270
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
89174127RL100×804×3--
25,270
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
63237434BRL125×805×3--
70,040
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
63237450BRL125×1005×4--
70,040
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
63237459BRL150×806×3--
122,100
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
63237468BRL150×1006×4--
105,760
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
63237477BRL150×1256×5--
105,760
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
89174014RL80×203×3/433/4
11,870
取扱い終了
返品不可
89174075RL100×254×141
20,530
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする