曜日別特売

エルボ 管端防食管継手

エルボ 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)エルボ 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)エルボ 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)エルボ 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)エルボ 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)エルボ 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)
形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D2(Φmm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89174942L2727-151/2
640
368
405(税込)
5日以内出荷
89174951L3233-203/4
740
428
471(税込)
5日以内出荷
89174967L3841-251
1,180
679
747(税込)
5日以内出荷
89174976L4650-321-1/4
1,950
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
89174985L4856-401-1/2
2,380
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
89174994L5769-502
3,440
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
89175003L69-91652-1/2
6,830
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
89175012L78-105803
10,620
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
89175021L97-1331004
16,390
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
63237775BL117-1611255
37,970
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
63237784BL132-1891506
55,270
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする