45°エルボ 管端防食管継手

45°エルボ 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)45°エルボ 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)45°エルボ 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)45°エルボ 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)45°エルボ 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)45°エルボ 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)
形状エルボ45°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D2(Φmm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8917503745°L2127-151/2
1,170
669
736(税込)
5日以内出荷
8917504645°L2533-203/4
1,270
708
779(税込)
5日以内出荷
8917505545°L2941-251
1,730
969
1,066(税込)
5日以内出荷
8917506445°L3450-321-1/4
2,430
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
8917507345°L3756-401-1/2
3,240
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
8917508245°L4269-502
4,420
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
8917509145°L49-91652-1/2
9,410
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
8917510745°L54-105803
12,770
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
8917511645°L65-1531004
21,020
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
6323780045°BL82-1611255
61,770
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
6323780945°BL87-1891506
69,770
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする