曜日別特売

プラグ 管端防食管継手

プラグ 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)プラグ 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)
形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法b(mm)
二面幅B(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89175301P25101415
850
489
538(税込)
5日以内出荷
89175317P28111720
880
499
549(税込)
3日以内出荷
89175326P31121925
970
548
603(税込)
5日以内出荷
89175335P35132332
1,330
759
835(税込)
5日以内出荷
89175344P36142640
1,730
969
1,066(税込)
5日以内出荷
89175353P41153250
2,240
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
89175362P48184165
3,940
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
89175371P53194680
5,320
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
89175387P622258100
9,070
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする