曜日別特売

ユニオン 管端防食管継手

ユニオン 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)ユニオン 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)ユニオン 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)
形状ユニオン種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
二面幅B(mm)
二面幅B1(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89175502U171718422715
2,110
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
89175511U191719493320
2,700
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
89175527U202122594125
3,390
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
89175536U222323695032
4,420
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
89175545U252223785640
5,820
3,298
3,628(税込)
当日出荷
89175554U272527926950
7,680
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
89175563U3029291128665
18,050
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
89175572U3332321279980
24,230
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
89175581U393737158127100
38,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする