合フランジ5KF 管端防食管継手

合フランジ5KF 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)合フランジ5KF 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)
形状フランジ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)呼び圧力5K内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
891755975KF203/485124
3,080
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
891756065KF25195124
4,310
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
891756155KF321-1/4115154
5,620
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
891756245KF401-1/2120154
5,940
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
891756335KF502130154
6,860
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
891756425KF652-1/2155154
10,170
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
891756515KF803180194
12,530
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
891756675KF1004200198
15,820
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする