曜日別特売

径違いエルボ 管端防食管継手

径違いエルボ 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)径違いエルボ 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)径違いエルボ 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)
形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法D4(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89175782RL293027--
1,060
599
659(税込)
5日以内出荷
89175791RL323327--
1,560
869
956(税込)
5日以内出荷
89175807RL343533--
1,560
869
956(税込)
5日以内出荷
89175816RL384033--
2,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
89175825RL404241--
2,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
89175834RL384333--
3,650
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
89175843RL414541--
3,470
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
89175852RL454850--
3,470
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
89175861RL414933--
5,470
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
89175877RL445141--
5,470
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
89175886RL485450--
5,220
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
89175895RL525556--
5,220
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
89175904RL5562569160
12,790
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
89175913RL6065699173
12,790
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
89175922RL64726910573
16,320
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
89175931RL72758610591
16,320
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
89175947RL69876913373
29,670
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
89175956RL78908613391
28,310
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
89175965RL839199133105
28,310
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする