曜日別特売

径違いチーズ 管端防食管継手

径違いチーズ 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)径違いチーズ 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)径違いチーズ 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)径違いチーズ 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)径違いチーズ 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)径違いチーズ 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)
形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法D4(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89175974RT293027--
1,270
708
779(税込)
5日以内出荷
89175983RT323327--
1,830
999
1,099(税込)
5日以内出荷
89175992RT343533--
1,830
999
1,099(税込)
5日以内出荷
89176001RT384033--
2,960
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
89176017RT404241--
2,960
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
89176026RT384333--
3,910
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
89176035RT414541--
3,750
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
89176044RT454850--
3,750
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
89176053RT414933--
5,470
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
89176062RT445141--
5,470
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
89176071RT485450--
5,220
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
89176087RT525556--
5,220
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
89176096RT4458339136
14,440
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
89176105RT4860419144
14,440
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
89176114RT5262509153
14,440
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
89176123RT5562569160
13,740
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
89176132RT6065699173
13,740
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
89176141RT48663310536
18,670
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
89176157RT50684110544
18,670
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
89176166RT55705010553
18,670
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
89176175RT58725610560
18,670
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
89176184RT64726910573
17,770
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
89176193RT72758610591
17,770
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
89176202RT54803313336
30,680
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
89176211RT57834113344
30,680
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
89176227RT61865013353
30,680
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
89176236RT64875613360
30,680
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
89176245RT69876913373
30,680
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
89176254RT78908613391
29,230
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
89176263RT839199133105
29,230
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
63237906BRT105114127161133
93,900
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
63237915BRT105127127189133
101,280
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする