径違いソケット 管端防食管継手

径違いソケット 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)径違いソケット 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)径違いソケット 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)径違いソケット 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)径違いソケット 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)径違いソケット 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)径違いソケット 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)径違いソケット 管端防食管継手 - 日本継手(旧:JFE継手)
形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D3(Φmm)
寸法D4(Φmm)
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89176272RS--423/4×1/233
1,110
629
692(税込)
3日以内出荷
89176281RS--471×1/241
1,370
769
846(税込)
5日以内出荷
89176297RS--471×3/441
1,370
769
846(税込)
5日以内出荷
89176306RS--531-1/4×3/450
1,790
999
1,099(税込)
5日以内出荷
89176315RS--531-1/4×150
1,790
999
1,099(税込)
5日以内出荷
89176324RS--571-1/2×3/456
2,440
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
89176333RS--561-1/2×156
2,340
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
89176342RS--561-1/2×1-1/456
2,340
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
89176351RS--632×3/469
3,240
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
89176367RS--632×169
3,240
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
89176376RS--632×1-1/469
3,090
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
89176385RS--632×1-1/269
3,090
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
89176394RS9160702-1/2×1-1/286
6,600
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
89176403RS9173702-1/2×286
6,600
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
89176412RS10573773×299
8,920
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
89176421RS10591773×2-1/299
8,920
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
89176437RS13373904×2127
16,380
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
89176446RS13391904×2-1/2127
15,560
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
89176455RS133105904×3127
15,560
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
63237870RS--561-1/2×1/256
2,440
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
63237879BRS10560773×1-1/299
9,380
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
63237888BRS1611331085×4154
26,520
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
63237897BRS1891611156×5182
37,310
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする