曜日別特売

耐摩耗用ホース

耐摩耗用ホース - カナフレックス耐摩耗用ホース - カナフレックス
(1件のレビュー)

耐摩耗用特殊ゴムを採用し優れた耐摩耗性を発揮します。
導電性ゴムにより静電防止効果をそなえています。
軽量で柔軟性にも富み、扱いやすく作業も容易です。

用途工場、船舶、造船所、土木現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる吸圧送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送用。モミ・米・麦などの穀物吸圧送用。材質耐摩耗用特殊ゴム、硬質PVC使用温度範囲(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応特性静電防止内容量1巻
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8893054538Φ×1m38.046.210.147[1.5]
オープン
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893067650Φ×1m50.861.510.118[1.2]
オープン
5,498
6,048(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893068550Φ×2m50.861.520.118[1.2]
オープン
9,798
10,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893069450Φ×3m50.861.530.118[1.2]
オープン
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893070350Φ×4m50.861.540.118[1.2]
オープン
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893071250Φ×5m50.861.550.118[1.2]
オープン
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893072150Φ×6m50.861.560.118[1.2]
オープン
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893073750Φ×7m50.861.570.118[1.2]
オープン
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893074650Φ×8m50.861.580.118[1.2]
オープン
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893075550Φ×9m50.861.590.118[1.2]
オープン
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893076450Φ×10m50.861.5100.118[1.2]
オープン
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893077350Φ×20m50.861.5200.118[1.2]
オープン
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893078250Φ×30m50.861.5300.118[1.2]
オープン
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893079150Φ×50m50.861.5500.118[1.2]
オープン
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893055438Φ×2m38.046.220.147[1.5]
オープン
7,398
8,138(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893056338Φ×3m38.046.230.147[1.5]
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893057238Φ×4m38.046.240.147[1.5]
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893058138Φ×5m38.046.250.147[1.5]
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893063338Φ×10m38.046.2100.147[1.5]
オープン
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893064238Φ×20m38.046.2200.147[1.5]
オープン
65,980
72,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893065138Φ×30m38.046.2300.147[1.5]
オープン
97,980
107,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893066738Φ×50m38.046.2500.147[1.5]
オープン
179,800
197,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893059738Φ×6m38.046.260.147[1.5]
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893060638Φ×7m38.046.270.147[1.5]
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893061538Φ×8m38.046.280.147[1.5]
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893062438Φ×9m38.046.290.147[1.5]
オープン
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893080765Φ×1m63.575.510.118[1.2]
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8893081665Φ×2m63.575.520.118[1.2]
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8893082565Φ×3m63.575.530.118[1.2]
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8893083465Φ×4m63.575.540.118[1.2]
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8893084365Φ×5m63.575.550.118[1.2]
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8893089565Φ×10m63.575.5100.118[1.2]
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8893090465Φ×20m63.575.5200.118[1.2]
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8893091365Φ×50m63.575.5500.118[1.2]
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8893092275Φ×1m76.290.010.098[1]
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8893093175Φ×2m76.290.020.098[1]
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8893094775Φ×3m76.290.030.098[1]
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8893095675Φ×4m76.290.040.098[1]
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8893096575Φ×5m76.290.050.098[1]
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8893101775Φ×10m76.290.0100.098[1]
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8893102675Φ×20m76.290.0200.098[1]
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8893103575Φ×50m76.290.0500.098[1]
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8893104490Φ×1m88.9105.010.098[1]
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8893105390Φ×2m88.9105.020.098[1]
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8893106290Φ×3m88.9105.030.098[1]
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8893107190Φ×4m88.9105.040.098[1]
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8893108790Φ×5m88.9105.050.098[1]
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8893113290Φ×10m88.9105.0100.098[1]
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8893114190Φ×20m88.9105.0200.098[1]
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8893115790Φ×50m88.9105.0500.098[1]
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8893055438Φ×2m2162154725101-03838Φ×2m TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21621547TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
8,598
税込9,458
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893056338Φ×3m2162155625101-03838Φ×3m TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21621556TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893057238Φ×4m2162156525101-03838Φ×4m TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21621565TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893058138Φ×5m2162157425101-03838Φ×5m TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21621574TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893063338Φ×10m2162158325101-03838Φ×10m TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21621583TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
43,980
税込48,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893064238Φ×20m2162159225101-03838Φ×20m TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21621592TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
85,980
税込94,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893065138Φ×30m2162160825101-03838Φ×30m TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21621608TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
139,800
税込153,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893066738Φ×50m2162161725101-03838Φ×50m TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21621617TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
189,800
税込208,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893080765Φ×1m2162171425101-06565Φ×1m TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21621714TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
8,498
税込9,348
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893081665Φ×2m2162172325101-06565Φ×2m TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21621723TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893082565Φ×3m2162173225101-06565Φ×3m TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21621732TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
25,980
税込28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893083465Φ×4m2162174825101-06565Φ×4m TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21621748TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893084365Φ×5m2162175725101-06565Φ×5m TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21621757TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893089565Φ×10m2162176625101-06565Φ×10m TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21621766TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
84,980
税込93,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893090465Φ×20m2162177525101-06565Φ×20m TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21621775TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
159,800
税込175,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893091365Φ×50m2162178425101-06565Φ×50m TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21621784TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
389,800
税込428,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893092275Φ×1m2162179325101-07575Φ×1m TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21621793TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893093175Φ×2m2162180225101-07575Φ×2m TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21621802TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893094775Φ×3m2162181825101-07575Φ×3m TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21621818TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893095675Φ×4m2162182725101-07575Φ×4m TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21621827TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
45,980
税込50,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893096575Φ×5m2162183625101-07575Φ×5m TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21621836TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
56,980
税込62,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893101775Φ×10m2162184525101-07575Φ×10m TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21621845TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893102675Φ×20m2162185425101-07575Φ×20m TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21621854TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
199,800
税込219,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893103575Φ×50m2162186325101-07575Φ×50m TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21621863TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
519,800
税込571,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893104490Φ×1m2162187225101-09090Φ×1m TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21621872TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893105390Φ×2m2162188825101-09090Φ×2m TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21621888TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
31,980
税込35,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893106290Φ×3m2162189725101-09090Φ×3m TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21621897TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
45,980
税込50,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893107190Φ×4m2162190625101-09090Φ×4m TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21621906TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
63,980
税込70,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893108790Φ×5m2162191525101-09090Φ×5m TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21621915TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893113290Φ×10m2162192425101-09090Φ×10m TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21621924TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
159,800
税込175,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893114190Φ×20m2162193325101-09090Φ×20m TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21621933TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
299,800
税込329,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893115790Φ×50m2162194225101-09090Φ×50m TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21621942TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
739,800
税込813,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: 樹脂加工集塵ホース

樹脂の切り粉や破片が当ホース内を通過しますが当社では数年持ちます。高価ですが名前通り耐摩耗が優れており他のホースでは数ヶ月で破れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする