曜日別特売

ダクトホースAR型

ダクトホースAR型 - カナフレックスダクトホースAR型 - カナフレックス
(8件のレビュー)

PVC製のダクトホースに比べ優れた耐摩耗性をそなえています。
耐寒・耐熱性に優れています。
導電効果(静電防止)の高いダクトホースです。
巻きぐせがつきにくく、取扱も容易です。
作業環境の温度変化に幅広く適応し、従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。
切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。

用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。材質オレフィン系樹脂/特殊ゴム使用温度範囲(℃)-30~80使用流体粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/低臭気内容量1巻
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。
125件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8893661738Φ×1m38.147.81
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893662638Φ×2m38.147.82
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893663538Φ×3m38.147.83
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893673250Φ×1m50.661.81
オープン
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893674150Φ×2m50.661.82
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893675750Φ×3m50.661.83
オープン
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893676650Φ×4m50.661.84
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893677550Φ×5m50.661.85
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893664438Φ×4m38.147.84
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893665338Φ×5m38.147.85
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893670538Φ×10m38.147.810
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893671438Φ×20m38.147.820
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893672338Φ×30m38.147.830
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893682750Φ×10m50.661.810
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893683650Φ×20m50.661.820
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893684550Φ×30m50.661.830
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893685465Φ×1m62.473.61
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893686365Φ×2m62.473.62
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893687265Φ×3m62.473.63
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893688165Φ×4m62.473.64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893689765Φ×5m62.473.65
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893694265Φ×10m62.473.610
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893695165Φ×20m62.473.620
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893696765Φ×30m62.473.630
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893697675Φ×1m76.487.81
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893698575Φ×2m76.487.82
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893699475Φ×3m76.487.83
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893700375Φ×4m76.487.84
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893701275Φ×5m76.487.85
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893706475Φ×10m76.487.810
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893707375Φ×20m76.487.820
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893708275Φ×30m76.487.830
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893709190Φx1m88.9100.31
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893710790Φx2m88.9100.32
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893711690Φx3m88.9100.33
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893712590Φx4m88.9100.34
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893713490Φx5m88.9100.35
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893718690Φx10m88.9100.310
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893719590Φx20m88.9100.320
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8893720490Φx30m88.9100.330
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88937213100Φ×1m101.6113.61
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88937222100Φ×2m101.6113.62
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88937231100Φ×3m101.6113.63
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88937247100Φ×4m101.6113.64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88937256100Φ×5m101.6113.65
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88937301100Φ×10m101.6113.610
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88937317100Φ×20m101.6113.620
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88937326100Φ×30m101.6113.630
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88937335125Φ×1m125.9140.31
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88937344125Φ×2m125.9140.32
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8893673250Φ×1m2162527521108-05050Φ×1m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625275TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893674150Φ×2m2162528421108-05050Φ×2m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625284TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
6,898
欠品中
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893675750Φ×3m2162529321108-05050Φ×3m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625293TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
9,998
欠品中
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893676650Φ×4m2162530221108-05050Φ×4m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625302TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
14,980
欠品中
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893677550Φ×5m2162531821108-05050Φ×5m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625318TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
17,980
欠品中
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893664438Φ×4m2162522321108-03838Φ×4m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625223TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
9,898
税込10,888
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893665338Φ×5m2162523221108-03838Φ×5m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625232TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893670538Φ×10m2162524821108-03838Φ×10m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625248TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893671438Φ×20m2162525721108-03838Φ×20m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625257TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
48,980
税込53,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893672338Φ×30m2162526621108-03838Φ×30m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625266TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
64,980
税込71,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893682750Φ×10m2162532721108-05050Φ×10m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625327TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
33,980
欠品中
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893683650Φ×20m2162533621108-05050Φ×20m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625336TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
68,980
税込75,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893684550Φ×30m2162534521108-05050Φ×30m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625345TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
91,980
税込101,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893685465Φ×1m2162535421108-06565Φ×1m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625354TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893686365Φ×2m2162536321108-06565Φ×2m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625363TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893687265Φ×3m2162537221108-06565Φ×3m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625372TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893688165Φ×4m2162538821108-06565Φ×4m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625388TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893689765Φ×5m2162539721108-06565Φ×5m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625397TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893694265Φ×10m2162540621108-06565Φ×10m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625406TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
45,980
税込50,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893695165Φ×20m2162541521108-06565Φ×20m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625415TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893696765Φ×30m2162542421108-06565Φ×30m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625424TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
129,800
税込142,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893697675Φ×1m2162543321108-07575Φ×1m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625433TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
5,298
税込5,828
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893698575Φ×2m2162544221108-07575Φ×2m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625442TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893699475Φ×3m2162545821108-07575Φ×3m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625458TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893700375Φ×4m2162546721108-07575Φ×4m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625467TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893701275Φ×5m2162547621108-07575Φ×5m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625476TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
25,980
税込28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893706475Φ×10m2162548521108-07575Φ×10m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625485TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893707375Φ×20m2162549421108-07575Φ×20m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625494TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
99,980
税込109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893708275Φ×30m2162550321108-07575Φ×30m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625503TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
149,800
税込164,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893709190Φx1m2162551221108-09090Φx1m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625512TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
6,298
税込6,928
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893710790Φx2m2162552821108-09090Φx2m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625528TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893711690Φx3m2162553721108-09090Φx3m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625537TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893712590Φx4m2162554621108-09090Φx4m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625546TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893713490Φx5m2162555521108-09090Φx5m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625555TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
31,980
税込35,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893718690Φx10m2162556421108-09090Φx10m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625564TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
62,980
税込69,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893719590Φx20m2162557321108-09090Φx20m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625573TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
129,800
税込142,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8893720490Φx30m2162558221108-09090Φx30m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625582TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
169,800
税込186,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88937213100Φ×1m2162559821108-100100Φ×1m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625598TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
6,898
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88937222100Φ×2m2162560721108-100100Φ×2m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625607TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88937231100Φ×3m2162561621108-100100Φ×3m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625616TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88937247100Φ×4m2162562521108-100100Φ×4m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625625TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88937256100Φ×5m2162563421108-100100Φ×5m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625634TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88937301100Φ×10m2162564321108-100100Φ×10m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625643TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
68,980
税込75,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88937317100Φ×20m2162565221108-100100Φ×20m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625652TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
149,800
税込164,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88937326100Φ×30m2162566821108-100100Φ×30m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625668TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
189,800
税込208,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88937335125Φ×1m2162567721108-125125Φ×1m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625677TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
9,198
税込10,118
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88937344125Φ×2m2162568621108-125125Φ×2m TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21625686TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88936617
2023-10-25
用途: ジムニーSJ30エアクリーナーホース用に
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品がメーカー廃盤につき、ちょうどいいものが見つかりました。

2020-12-31
用途: 自動車の吸気

かなりの柔軟性がある製品で、想像よりも小さなアールで曲げられました。これで耐熱性が150℃くらいのものもあったら、更に良い。

1が参考にしています
対象商品 : 88937091
2019-12-26
用途: 機械のメンテナンス

サイズがやや小さめでしたが、問題なく装着できました。
寒冷下にて使用しています。耐久性はまだ分かりませんが、
今のところ問題ないようです。
コスト面、加工性を考慮しても、お得な商品だと思います。

対象商品 : 88937247
2018-07-03
用途: 機器メンテナンス使用
卸売・小売業

今回、初めて購入しましたが、使用するにあたりメーターカットの設定があり、大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 88936617
2017-12-26
用途: 旧車のインテークダクトとして。

エンジンルームの熱くらいには充分耐える製品で満足です

対象商品 : 88936635
2017-06-21
用途: 製缶溶接
宇野鐵工所製造業

掃除機のホースに使用してますが、軽くてしなやかです。
折れ曲がることもなくスムーズに作業しています。

2が参考にしています
対象商品 : 88936732
2017-07-15
用途: 自動車の部品として使用
サービス業

サイズが多数あり、今回は自動車の部品として使用しました。

対象商品 : 88937466
2014-07-09
用途: サイレントダクト制作
建設業・工事業

とても良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする