曜日別特売

防振プレート(滑り止め)

防振プレート(滑り止め) - ナベヤ防振プレート(滑り止め) - ナベヤ防振プレート(滑り止め) - ナベヤ防振プレート(滑り止め) - ナベヤ
用途すべり止めやスペーサーに使用されます。材質NBRタイプ滑り止め耐熱温度(℃)-120~+120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※このプレートでは防振はできません。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
許容荷重(kN)
寸法B(mm)
厚さC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87031366BN-0050-05017500.3~5.0505
1,040
969
1,066(税込)
4日以内出荷
87031375BN-0075-07539750.6~11.2755
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
87031384BN-0100-050351000.5~10.0505
1,660
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
87031393BN-0100-100701001.0~20.01005
2,880
2,590
2,849(税込)
4日以内出荷
87031402BN-0150-075781501.2~22.4755
2,930
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
87031411BN-0150-1001051501.5~30.01005
3,140
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
87031427BN-0150-1501571502.3~45.01505
4,780
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
87031436BN-0200-1001402002.0~40.01005
4,310
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
87031445BN-0250-1502622503.8~75.01505
6,250
5,290
5,819(税込)
4日以内出荷
87031454BN-0200-2002802004.0~80.02005
6,500
5,290
5,819(税込)
4日以内出荷
87031463BN-0250-2504372506.3~125.02505
10,200
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
87031472BN-0500-1003505005.0~100.01005
8,000
6,390
7,029(税込)
4日以内出荷
87031481BN-0500-25087550012.5~250.02505
19,600
17,900
19,690(税込)
4日以内出荷
87031497BN-0500-500175050025.0~500.05005
39,400
31,900
35,090(税込)
4日以内出荷
87031506BN-1000-5003500100050.0~100.05005
74,500
59,900
65,890(税込)
4日以内出荷
87031515BR7-0050-05017500.5~2.5507
1,040
969
1,066(税込)
4日以内出荷
87031524BR7-0075-07539751.2~5.6757
1,800
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
87031533BR7-0100-050351001.0~5.0507
1,660
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
87031542BR7-0100-100701002.0~10.01007
2,880
2,590
2,849(税込)
4日以内出荷
87031551BR7-0150-075781502.3~11.2757
2,930
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
87031567BR7-0150-1001051503.~15.01007
3,140
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
87031576BR7-0150-1501571504.5~22.51507
4,780
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
87031585BR7-0200-1001402004.0~20.01007
4,310
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
87031594BR7-0250-1502622507.5~37.51507
6,250
5,290
5,819(税込)
4日以内出荷
87031603BR7-0200-2002802008.0~40.02007
6,500
5,290
5,819(税込)
4日以内出荷
87031612BR7-0250-25043725012.5~62.52507
10,200
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
87031621BR7-0500-10035050010.0~50.01007
8,000
6,390
7,029(税込)
4日以内出荷
87031637BR7-0500-25087550025.0~125.02507
19,600
17,900
19,690(税込)
4日以内出荷
87031646BR7-0500-500175050050.0~25.05007
39,400
31,900
35,090(税込)
4日以内出荷
87031655BR7-1000-50035001000100.0~500.05007
74,500
59,900
65,890(税込)
4日以内出荷
87031664BS-0100-100301001.0~20.01002
1,660
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
87031673BS-0150-075341501.2~22.4752
1,730
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
87031682BS-0150-100451501.5~30.01002
1,990
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
87031691BS-0150-150681502.3~45.01502
2,880
2,590
2,849(税込)
4日以内出荷
87031707BS-0200-100602002.0~40.01002
2,450
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
87031716BS-0250-1501132503.8~75.01502
4,000
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
87031725BS-0200-2001202004.0~80.02002
4,310
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
87031734BS-0250-2501882506.3~125.02502
5,850
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
87031743BS-0500-1001505005.0~100.01002
4,310
3,990
4,389(税込)
11日以内出荷
87031752BS-0500-25037550012.5~250.02502
10,900
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
87031761BS-0500-50075050025.0~500.05002
21,000
18,900
20,790(税込)
4日以内出荷
87031777BS-1000-5001500100050.0~1000.05002
41,400
34,900
38,390(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする