曜日別特売

接木鋏

接木鋏 - 福農産業接木鋏 - 福農産業接木鋏 - 福農産業
(8件のレビュー)

面倒な接ぎ木がご家庭でカンタンに出来る。
接ぎ木は果樹や花木の成長に欠かせません。
手間のかかる台木と穂木に切れ込みを入れる作業もこの接木鋏を使用して頂く事で、簡単キレイな形の接ぎ木ができます。

セット内容本体(3種類の刃付)細枝用・中枝用・太枝用切断能力(mm)(接ぎ木)約3~8寸法(長さL×幅W)(mm)約215×120内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88967855JA-1
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88967855
2021-03-29
用途: 桃や葡萄の接ぎ木
農・林・水産業

説明書きに桃の記載有りませんでしたが使用してみました。
5本接ぎ木し、結果はゼロ!! ちなみに従来の芽接ぎでは100%OKでした。
葡萄にも試しました。結果はゼロ!
原因は不明ですが、この商品の購入はお勧め出来ません。

7が参考にしています
対象商品 : 88967855
2020-10-23
用途: 葡萄の接ぎ木
広瀬西小学校区地域づくり協議会その他業種

接ぎ木の大きさ(直径)によって、刃を交換しなければいけないのが面倒です。
1つの、切り刃に統一されませんか?

対象商品 : 88967855
2016-02-20
用途: 桃、プラム、柿、カンキツ類。
農・林・水産業

試験で使用したが時間が穂木と台木が密着して短縮出来て良いとおもいます。
 未だ本格的には使用してないが桜開花の頃使用したいと思います。
100%発芽する様な気がします。その時期を待ち遠しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 88967855
2019-03-26
用途: 接ぎ木
サービス業

替え刃の交換のと刃はを止めている+ネジ4本の内、3本が通常の+ドライバーで緩まない。(固く締まっていること。ドライバー穴が小さく通常のドライバーでは緩まず交換無理。)

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品 : 88967855
2016-11-17
用途: 接ぎ木
農・林・水産業

まだ、時期ではありませんが、期待しています。

対象商品 : 88967855
2015-03-20
用途: 梅の台木にサンタローザを接ぎ木。
奥元建具建設業・工事業

もうすこし太い木に会う,変え刃があれば良い。
よい品物だと思います。

対象商品 : 88967855
2015-11-20
用途: 柿の木の接ぎ木
有限会社前田建設工業

5本接いで1本しかつげなかった

3が参考にしています
対象商品 : 88967855
2014-03-26
用途: 埼玉の老母が残した「柿」おいしい柿なのでなんとか残したいので数回接木したが「失敗のみ」、何とか成功させたい。

今までは、接木する場合鋭利なナイフを購入して数回毎春に「接木」したがうまくいったことがない「断念せざるを得ない」と思っていた矢先「特殊な接木はさみ」を知ったので購入して「数回試みた」「中間の接木刃利用」方法で試みたが切断跡が鋭利にそがれ差し込んでもスムーズにセットできるので今年こそはと意気込んでいます。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする