ハウスカー

ハウスカー - 昭和ブリッジ販売ハウスカー - 昭和ブリッジ販売
(1件のレビュー)

アルミハウスカーは、高強度アルミ合金を使用した超軽量タイプのビニールハウス園芸用です。
2型、3型はフレームの前後長、幅、さらに車輪幅をフル調整できるフレキシブルタイプ。ビニールハウスの通路やご使用のコンテナサイズに自由に組み合わせることが出来ます。

最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)300~480内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
荷台寸法(長さ)(mm)
タイヤサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88968223S10-A211.21280×520×780760~920250-4
45,100
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88968241S10-B213.81280×520×870760~920350-5
53,200
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88968257S10-B313.11180×520×870690~820350-5
53,200
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88968232S10-A310.51180×520×780690~820250-4
45,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88968232
2015-10-17
用途: 農作業(コンテナに収穫して移送、肥料運搬など)

軽く丈夫そうで、安心して使用できる。作業効率が上がりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする