アルミワーカー

アルミワーカー - アルミスアルミワーカー - アルミスアルミワーカー - アルミス
(3件のレビュー)

収穫作業に、苗の定植に欠かせない道具。
アルミ製なので軽く、操作性、耐久性ともにバツグン。重量物の収穫、運搬に。
台の高さ及び幅が用途によって変えられます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大積載量(kg)
質量(kg)
荷台寸法(高さ)(mm)
荷台寸法(長さ)(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8896826614型8012500~7006301320~1800ノーパンクタイヤ
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8896827520型15017640~940900970~1320-
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8896828426型25023890~10409901800-
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88968266
2024-11-28
用途: ブロッコリーなどの収穫時
サービス業

スムーズな動きでとても良い。ただ、車輪の取り付け時になかなかネジ穴が合わずに、左右の車輪の入れ替えをした。

1が参考にしています
対象商品 : 88968275
2022-03-25
用途: 芋の植え付け等
その他業種

軽く動いて作業が楽です。幅が変えれて便利です。
溶接が外れない事を祈っています。

対象商品 : 88968266
2021-11-16
用途: いちごの収穫
原農園農・林・水産業

軽くて女性でも扱いやすいです。
ただ、横幅拡張時に真ん中がスッポリと空きます。
そこを補うためのバーが付属すると更に良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする