曜日別特売

万能作業台車

万能作業台車 - 昭和ブリッジ販売
(1件のレビュー)

AW-1は、標準的なコンテナを最大10個搭載可能な万能作業台車です。荷台高さを調節できるのをはじめ、荷台ガード、車輪間隔も無段階調整を可能にし、多彩な用途に対応します。
農作業での過酷な作業に対応して、荷台部には40×20mmを、車輪部には30×30mmの強靭な角パイプを使用。荷台部と車輪部はスクリューネジで簡単に分解・組立ができ、コンパクトに収納ができます。

最大積載量(kg)200荷台寸法(長さ)(mm)1000タイヤサイズ26インチ/チューブタイヤガード幅(mm)1060~1500内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
荷台寸法(高さ)(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
車輪間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88968293AW-121760/810/8601600260~1300
142,100
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88968302AW-226830/880/9302100260~1800
168,700
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88968302
2017-09-26
用途: 定植する時の苗移動作業時
農・林・水産業

畝幅広が広いので車輪幅が対応できたのでスムーズに作業できた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする