曜日別特売

両面コンパクトフリー19巾

両面コンパクトフリー19巾 - ムラテックKDS両面コンパクトフリー19巾 - ムラテックKDS
種類フリーテープ長さ(m)5.5(18尺相当)テープ幅(mm)19材質(テープ)スチール目盛仕様尺相当目盛付目盛種別両面仕様4点鋲、455mmピッチスタッドマーク、ショックアブソーバー・ベルトクリップ付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)シリカコート爪部0点補正移動爪質量(g)215内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88969745CF19-55SBP
2,800
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする