曜日別特売

ダイヤメータールール 10巾

ダイヤメータールール 10巾 - ムラテックKDSダイヤメータールール 10巾 - ムラテックKDSダイヤメータールール 10巾 - ムラテックKDSダイヤメータールール 10巾 - ムラテックKDSダイヤメータールール 10巾 - ムラテックKDS
(1件のレビュー)

円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー
直径約63cmまで使用可能

長さ(m)2テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール質量(g)70表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(バネ部)スチールJIS規格1級相当(目盛精度/表面のみ)内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
梱包内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88969824F10-02DM個箱製品
1,560
959
1,055(税込)
当日出荷
88969833F10-02DM Pパック包装
1,560
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88969824
2024-03-28
用途: 樹木伐採に使用。
農・林・水産業

素早く測定が出来て携帯にも邪魔にならず助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする