ムラテックKDS
フラットルール 10巾
(1件のレビュー)
曲面測定に最適なフラットテープ
メートル目盛仕様
種類
フリー
テープ長さ(m)
2
テープ幅(mm)
10
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
フラットメーター目盛
JIS規格
1級
目盛種別
片面
材質(バネ)
スチール
表面処理
(テープ)アクリル樹脂コート
質量(g)
70
トラスコ品番
331-3069
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88969842
F10-02P
¥
1,460
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください