曜日別特売

フリー13巾

フリー13巾 - ムラテックKDSフリー13巾 - ムラテックKDSフリー13巾 - ムラテックKDSフリー13巾 - ムラテックKDS

フリー丸型コンベックスの基本型
コンパクトタイプ

種類フリーテープ長さ(m)2テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面仕様455mmピッチスタッドマーク表面処理(テープ)アクリル樹脂コート質量(g)60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31245508F13-20BP
800
459
505(税込)
当日出荷
88969851F13-20BP
660
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88969851F13-20BP02008955KF13-20F13-20BP フリーコンベックス・移動爪 ムラテックKDS 02008955フリーコンベックス・移動爪ムラテックKDS1個
469
税込516
パッケージに違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする