ムラテックKDS
ダブルジー 25巾
フィット感を追求したエラストマーカバー(グットグリップコンセプト)
爪や建材を傷つけないフックプロテクター
反射防止シリカコートテープ採用
JIS規格
1級
目盛種別
両面
材質(テープ)
スチール
材質(ケース)
ABS樹脂
仕様
455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ダブルブレーキ
種類
ロック付
テープ幅(mm)
25
表面処理
(テープ)シリカコート
材質(カバー)
エラストマー樹脂
材質(バネ)
スチール
内容量
1個
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
目盛仕様
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88969903
GG25-55
5.5
25
メートル
318
¥
4,150
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
25730969
GG25-55(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
5.5
25
メートル
318
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50790987
GG25-55(英語版一般校正証明書付)
5.5
25
メートル
318
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88969912
GG25-55S
5.5(18尺相当)
25
尺相当目盛付
318
¥
3,600
取扱い終了
88969921
GG25-75S
7.5(25尺相当)
25
尺相当目盛付
460
¥
4,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300