曜日別特売

ダブルジーエボ 19巾

ダブルジーエボ 19巾 - ムラテックKDSダブルジーエボ 19巾 - ムラテックKDSダブルジーエボ 19巾 - ムラテックKDSダブルジーエボ 19巾 - ムラテックKDSダブルジーエボ 19巾 - ムラテックKDSダブルジーエボ 19巾 - ムラテックKDS
(1件のレビュー)

操作性の良いショートストロークストッパー
爪飛び防止 エラストマーダンパー
強度UP 耐久爪
高耐久ナイロンコートテープ採用

種類ロック付テープ幅(mm)19材質(テープ)スチール目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ショートストロークストッパー材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)ナイロンコート爪部強度UP 耐久爪質量(g)268内容量1個
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
目盛仕様
JIS規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88969937GGEVO19-555メートル1級
3,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
88969946GGEVO19-55S5.5(18尺相当)尺相当-
3,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
25730978GGEVO19-55(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)5メートル1級
オープン
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50790996GGEVO19-55(英語版一般校正証明書付)5メートル1級
オープン
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88969937
2025-02-18
用途: 看板製作

いい商品なので使っていますが、ただ使っているとロックが効かなくなるので改善してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする