ムラテックKDS
ダブルジーエボ 25巾
操作性の良いショートストロークストッパー
爪飛び防止 エラストマーダンパー
強度UP 耐久爪
高耐久ナイロンコートテープ採用(10mはシリカコート)
種類
ロック付
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
スチール
目盛種別
両面
仕様
455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ショートストロークストッパー
材質(カバー)
エラストマー樹脂
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
スチール
爪部
強度UP 耐久爪
内容量
1個
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
目盛仕様
JIS規格
表面処理
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88969955
GGEVO25-10
10
メートル
1級
(テープ)シリカコート
580
¥
5,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
88969964
GGEVO25-55
5
メートル
1級
(テープ)ナイロンコート
336
¥
4,350
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
88969973
GGEVO25-75
7.5
メートル
1級
(テープ)ナイロンコート
441
¥
5,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
88969982
GGEVO25-75S
7.5(25尺相当)
尺相当
1級
(テープ)ナイロンコート
441
¥
5,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
88969991
GGEVO25-55S
5.5(18尺相当)
尺相当
-
(テープ)ナイロンコート
336
¥
4,350
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25730987
GGEVO25-75(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
7.5
メートル
1級
(テープ)ナイロンコート
441
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25730996
GGEVO25-55(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
5
メートル
1級
(テープ)ナイロンコート
336
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50791005
GGEVO25-55(英語版一般校正証明書付)
5
メートル
1級
(テープ)ナイロンコート
336
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50791014
GGEVO25-75(英語版一般校正証明書付)
7.5
メートル
1級
(テープ)ナイロンコート
441
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300