曜日別特売

GGEVOエックス 25巾

GGEVOエックス 25巾 - ムラテックKDSGGEVOエックス 25巾 - ムラテックKDSGGEVOエックス 25巾 - ムラテックKDSGGEVOエックス 25巾 - ムラテックKDSGGEVOエックス 25巾 - ムラテックKDSGGEVOエックス 25巾 - ムラテックKDSGGEVOエックス 25巾 - ムラテックKDSGGEVOエックス 25巾 - ムラテックKDS

サビにくいステンレスバネ採用
操作性の良いショートストロークストッパー
爪飛び防止 エラストマーダンパー
強度UP 耐久爪
高耐久ナイロンコートテープ採用

JIS規格1級目盛種別両面材質(テープ)スチール材質(ケース)ABS樹脂仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ショートストロークストッパー種類ロック付テープ幅(mm)25表面処理(テープ)ナイロンコート材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)ステンレス爪部強度UP 耐久爪内容量1個
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
目盛仕様
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88970077GGEVOX25-555.525メートル339
5,100
3,088
3,397(税込)
当日出荷
メーカー直送
88970086GGEVOX25-757.525メートル438
6,000
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
88970095GGEVOX25-55S5.5(18尺相当)25尺相当339
5,100
3,088
3,397(税込)
当日出荷
メーカー直送
25731066GGEVOX25-75(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)7.525メートル438
オープン
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25731075GGEVOX25-55(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)5.525メートル339
オープン
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50791084GGEVOX25-55(英語版一般校正証明書付)5.525メートル339
オープン
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50791100GGEVOX25-75(英語版一般校正証明書付)7.525メートル438
オープン
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする