ムラテックKDS
GGEVOエックス Qコン 25巾
ワンタッチ脱着可能なホルダー付タイプ
サビにくいステンレスバネ採用
操作性の良いショートストロークストッパー
爪飛び防止 エラストマーダンパー
強度UP 耐久爪
高耐久ナイロンコートテープ採用
JIS規格
1級
目盛仕様
メートル
目盛種別
両面
材質(テープ)
スチール
材質(ケース)
ABS樹脂
仕様
455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、ホルダー・ショックアブソーバー付、ショートストロークストッパー
質量(g)
358
種類
ロック付
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
表面処理
(テープ)ナイロンコート
材質(カバー)
エラストマー樹脂
材質(バネ)
ステンレス
爪部
強度UP 耐久爪
内容量
1個
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88970104
GGEVOX25-55H
5.5
25
¥
5,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25731084
GGEVOX25-55H(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
5.5
25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50791109
GGEVOX25-55H(英語版一般校正証明書付)
5.5
25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください