ダブルジーエックス 25巾

ダブルジーエックス 25巾 - ムラテックKDSダブルジーエックス 25巾 - ムラテックKDSダブルジーエックス 25巾 - ムラテックKDSダブルジーエックス 25巾 - ムラテックKDSダブルジーエックス 25巾 - ムラテックKDSダブルジーエックス 25巾 - ムラテックKDSダブルジーエックス 25巾 - ムラテックKDS
(1件のレビュー)

サビにくいステンレスバネ採用
フィット感を追求したエラストマーカバー(グットグリップコンセプト)
爪や建材を傷つけないフックプロテクター
高耐久ナイロンコートテープ採用

種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ダブルブレーキ材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)ナイロンコート内容量1個
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
目盛仕様
JIS規格
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88970165GGX25-555.5メートル1級320
5,000
3,198
3,518(税込)
当日出荷
88970174GGX25-757.5メートル1級450
5,750
3,398
3,738(税込)
当日出荷
88970183GGX25-55S5.5(18尺相当)尺相当-320
5,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25731118GGX25-55(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)5.5メートル1級320
オープン
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25731127GGX25-75(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)7.5メートル1級450
オープン
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50791136GGX25-55(英語版一般校正証明書付)5.5メートル1級320
オープン
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50791145GGX25-75(英語版一般校正証明書付)7.5メートル1級450
オープン
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88970165
2017-11-05
用途: 材料の切断や現場で寸法を測るため
神山工業所電気・ガス・熱供給・水道業

使用していたメジャーが寸法が誤差が出始めたため購入いたしました。黒いボディの方良い感じです。ストッパーが少し硬い感じがしますが使いこむと柔らかくなるかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする