ゴムタフミックカプセル 12巾

ゴムタフミックカプセル 12巾 - ムラテックKDSゴムタフミックカプセル 12巾 - ムラテックKDSゴムタフミックカプセル 12巾 - ムラテックKDSゴムタフミックカプセル 12巾 - ムラテックKDS

すべりにくいゴムタッチ。ホールド感抜群。

テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維テープ厚さ(mm)0.48JIS規格1級標準張力(N/℃)10/20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88970201GK12-10HN10
3,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
88970217GK12-20HN20
5,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
88970226GK12-30HN30
7,500
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする