ムラテックKDS
カクロング 10巾
コンパクトなカプセルタイプ
仕様
455mmピッチマーク付
表面処理
(テープ)アクリル樹脂コート
テープ厚さ(mm)
0.18
標準張力(N/℃)
20/20
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
目盛仕様
種類
目盛種別
材質(テープ)
JIS規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88970305
KL10-10BP
10
10
メートル目盛
フリー
片面
スチール
1級
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
88970314
KL10-20BP
20
10
メートル目盛
フリー
片面
スチール
1級
¥
6,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
88970323
KL10-30BP
30
10
メートル目盛
フリー
片面
スチール
1級
¥
7,600
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください