曜日別特売

ネオロック(角型) 16巾 (個箱)

ネオロック(角型) 16巾 (個箱) - ムラテックKDSネオロック(角型) 16巾 (個箱) - ムラテックKDSネオロック(角型) 16巾 (個箱) - ムラテックKDSネオロック(角型) 16巾 (個箱) - ムラテックKDS
(2件のレビュー)

故障の少ないON-OFFストッパー付

種類ロック付テープ幅(mm)16材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面仕様455mmピッチスタッドマーク、先端鋲保護裏板プロテクター・ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート内容量1個
注意
※WEB注文限定
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全6種類を絞り込む
テープ長さ(m)
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
テープ長さ(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88970357KS16-353.5170
2,350
1,598
1,758(税込)
当日出荷
88970366KS16-555.5220
2,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
25731179KS16-35(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)3.5170
オープン
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25731188KS16-55(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)5.5220
オープン
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50791197KS16-35(英語版一般校正証明書付)3.5170
オープン
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50791206KS16-55(英語版一般校正証明書付)5.5220
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88970357
2024-07-09
用途: 製造業
製造業

シャーリング加工していますので切断寸法確認するため腰回りにいつもすぐ取り出せる部品が欲しい

対象商品 : 88970357
2022-05-02
用途: 製品の寸法測定
株式会社ヨツバ製造業

当社の製品は最長でも2mなのでこのサイズを使用
コンパクトで軽量なので携帯がしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする