ムラテックKDS
ロロスタビル
傷の付きにくいサテンメッキケース
ケースからテープを抜き出せる
すき間にも差し込める保護爪
用途
引き出しの内寸測定、サッシ等の狭い隙間など
トラスコ品番
405-1068
種別
突当て測定専用(爪の外側が0点)
質量(g)
62
表面処理
(テープ)アクリル樹脂コート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
目盛仕様
種類
目盛種別
材質(テープ)
JIS規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88970402
RSB-2BP
2
16
ロロスタビル目盛
フリー
両面(裏面:追い番ミリ数字)
スチール
1級相当(目盛精度)
¥
1,810
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください