ネオロック(角型) 16巾

ネオロック(角型) 16巾 - ムラテックKDSネオロック(角型) 16巾 - ムラテックKDS
(1件のレビュー)

故障の少ないON-OFFストッパー付

JIS規格1級目盛種別片面材質(テープ)スチール材質(ケース)ABS樹脂仕様455mmピッチスタッドマーク、先端鋲保護裏板プロテクター・ショックアブソーバー付種類ロック付テープ幅(mm)16表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(バネ)スチール内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
目盛仕様
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88970445S16-55BP5.516メートル220
2,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
88970436S16-35 BP3.516メートル目盛170
1,950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88970445
2023-07-06
用途: 部屋の模様替えなど

この商品は四角い形状で長さが本体に明記されていますし、ストッパーが操作しやすいため、箱などの内法を簡単にきちんと測ることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする