六角樹脂ノブ(おねじ)

六角樹脂ノブ(おねじ) - ノーブランド六角樹脂ノブ(おねじ) - ノーブランド
(2件のレビュー)

握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。

材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SS400取付部おねじ種類多角形内容量1個
全23種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法M(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88969501SB-S-M6-1521151347156M615
オープン
269
296(税込)
16日以内出荷
88969517SB-S-M6-2021151347206M620
オープン
269
296(税込)
16日以内出荷
88969526SB-S-M6-2521151347256M625
オープン
269
296(税込)
16日以内出荷
88969535SB-S-M6-3021151347306M630
オープン
269
296(税込)
16日以内出荷
88969544SB-S-M8-1521151347158M815
オープン
269
296(税込)
16日以内出荷
88969553SB-S-M8-2021151347208M820
オープン
269
296(税込)
16日以内出荷
88969562SB-S-M8-2521151347258M825
オープン
269
296(税込)
16日以内出荷
88969571SB-S-M8-3021151347308M830
オープン
269
296(税込)
16日以内出荷
88969587SB-S-M8-4021151347408M840
オープン
269
296(税込)
16日以内出荷
88969596SB-S-M10-20211513472010M1020
オープン
319
351(税込)
16日以内出荷
88969605SB-S-M10-25211513472510M1025
オープン
319
351(税込)
16日以内出荷
88969614SB-S-M10-30211513473010M1030
オープン
319
351(税込)
16日以内出荷
88969623SB-S-M10-35211513473510M1035
オープン
319
351(税込)
16日以内出荷
88969632SB-M-M6-2526241661256M625
オープン
399
439(税込)
16日以内出荷
88969641SB-M-M8-2026241661208M820
オープン
409
450(税込)
16日以内出荷
88969657SB-M-M8-2526241661258M825
オープン
409
450(税込)
16日以内出荷
88969666SB-M-M8-3026241661308M830
オープン
409
450(税込)
16日以内出荷
88969675SB-M-M8-4026241661408M840
オープン
409
450(税込)
16日以内出荷
88969684SB-M-M8-5026241661508M850
オープン
409
450(税込)
16日以内出荷
88969693SB-M-M10-20262416612010M1020
オープン
419
461(税込)
16日以内出荷
88969702SB-M-M10-30262416613010M1030
オープン
419
461(税込)
16日以内出荷
88969711SB-M-M12-30262416613012M1230
オープン
429
472(税込)
16日以内出荷
88969727SB-L-M10-40362619794010M1040
オープン
789
868(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88969684
2023-12-26
用途: 小型ボール盤の昇降位置決め 外径の大きなノブは希少

ネジ径に対してノブ外径が大きいので、素早く大きなトルクで締め付け・開放ができます。ボール盤などは通常L型のハンドルが付いていますが、こういったノブタイプの方が圧倒的に使いやすいです。どういう訳かこういったノブは外径の小さなものばかりなので、この商品は貴重です。
難点としてはノブの接地面(図面A)の幅が無駄に広く、使用できる箇所が限られてしまう点です。私はナットを噛ませて接地面を小さくして使用しています。ボルトもっと長いものがあるといいと思います。

対象商品 : 88969632
2016-03-15
用途: 締め付け

良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする