曜日別特売

キャリエース(CA)

キャリエース(CA) - 花岡車輌キャリエース(CA) - 花岡車輌
(3件のレビュー)
材質本体:スチール製(焼付塗装)耐荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)1220寸法(横×縦)(mm)350×300(テーブル)自重(kg)13内容量1台
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88108991CA-1ソリッド車輪
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年1月27日
88109007CA-2エアー車輪
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88109007
2019-07-19
用途: 機械の移動用として
株式会社ライステック

タイヤ幅は小さいのですが重量重い物でも問題なく持ち上げます。
古い台車より重たいですが力強さでは抜群の台車です。
有難うございました。

対象商品 : 88108991
2017-08-20
用途: 両替機、パチンコ、スロットマシン等の移動
サンコーアミューズ鳥取サービス業

ラッシングベルトスペースがあれば便利だと思います。

対象商品 : 88108991
2017-03-21
用途: 土木作業

重い物もらくらくはこべました。。。。。。。。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

二輪運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_1/
2023-03-20

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする