曜日別特売

アルミフレーム用固定具

アルミフレーム用固定具 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アルミフレーム用固定具 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アルミフレーム用固定具 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アルミフレーム用固定具 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アルミフレーム用固定具 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
(3件のレビュー)

操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。
生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。
主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。

材質66ナイロン乳白仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2内容量1袋(100個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27096396AFLM20(アルミフレーム)20mm角タイプ
板厚:1.5~2.0mm/溝幅6mm
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
88983404AFLM30(アルミフレーム)30mm角タイプ
板厚:2.0~2.2mm/溝幅8mm
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
26828384AFLM40(アルミフレーム)40mm角タイプ
板厚:5.5~6.0mm/溝幅10mm
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
27096405AFLM20-1(アルミフレーム)20mm角タイプ
板厚:1.5~1.9mm/溝幅4.3~5.3mm
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
27096414AFLM30-1(アルミフレーム)30mm角タイプ
板厚:2.5~3.0mm/溝幅6.2~6.5mm
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
27096423AFLM40-1(アルミフレーム)40mm角タイプ
板厚:4.0~4.8mm/溝幅8.0~8.4mm
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アルミフレーム用固定具(AFLM、MCAFLM)
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: アルミフレームへの通線ケーブル結束用

アルミフレーム30用と40用を常備ストックしています
装置の電気配線結束時にこれを通線ルート上に固定して綺麗にまとめることが出来ます
固定位置を後から変更したりも出来るので自由度もあって気に入っています
エアー配管も固定するので本当はメカ側で買って欲しいです

対象商品 : 88983404
2024-07-01
用途: 自社製品

ワンタッチで取付が出来ます。
取引先で使用しているのを見て、弊社での使用を決めました。

対象商品 : 27096396
2021-12-20
用途: 装置の機内配線を纏める作業

大変満足です。アルミフレームを使用した装置で機内配線を束ねるのに最適な
一品です。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする