曜日別特売

パイプカッタ

パイプカッタ - SK(新潟精機)パイプカッタ - SK(新潟精機)パイプカッタ - SK(新潟精機)パイプカッタ - SK(新潟精機)パイプカッタ - SK(新潟精機)パイプカッタ - SK(新潟精機)パイプカッタ - SK(新潟精機)パイプカッタ - SK(新潟精機)
(6件のレビュー)

切粉が出ない確実な切断が可能
バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。

用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断仕様バリ取りカッタ付付属品替刃(一般用)1枚厚さ(mm)34最大切断厚さ(mm)2.5内容量1個
注意
※ステンレスには別売品ステンレス用替刃をお求めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86923541PC-M4~28
5,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
86923557PC-L6.0~42.0
6,000
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【商品説明】パイプカッタ
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86923541
2020-09-05
用途: 塩ビパイプの切断に使用
金融・保険業

普通に、きれいに切断出来ました。私なりのコツとしたら、パイプを手持ちせずに、万力等で固定すること。 あまり強く締めて回転させないこと。 だと思います。 緩すぎても中々切れないし、そのあたりの力加減で、切れる切れないとの評価の分かれ目ではないかと思います。

対象商品 : 86923557
2020-06-16
用途: ステンレスパイプ切断
医療・福祉・介護関連業

ちょっとガタがあるので、ミリ単位の切断時にはちょっと気を使いますが、始めの歯の位置さえ決まれば後は切断面も綺麗です

対象商品 : 86923557
2019-11-20
用途: ステンレスパイプのカット
サービス業

剛性も高く支持ローラが溝付で幅が広いので数ミリの先端カットも綺麗に出来、道具とし満足度が高い。

1が参考にしています
対象商品 : 86923557
2019-08-23
用途: 家庭の粗大ごみとして長い金属パイプをカットする
その他業種

とても強靭であり、パイプも安定して回せるので使い良かった。

対象商品 : 86923541
2020-03-01
用途: 鋼管の切断
八木設計事務所製造業

φ20xt1.0の鋼管の切断に使用しましたが、1日で壊れました。

対象商品 : 86923557
2018-04-30
用途: 難度の整備

安全、かつスムーズにパイプの切断ができた。問題はなし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする