曜日別特売

階段はしご

階段はしご - アルインコ階段はしご - アルインコ

運搬や保管が容易にできる伸縮・折りたたみ方式を採用しています。
伸縮アームで高さ調節が簡単できます。(968mm)
片手すりは標準装備になっています。(左右どちらでも取付可能)
伸縮脚付で段差にも対応できます。(260mm)

最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)269正面踏ざん有効幅(mm)400踏ざん踏面幅(mm)100材質アルミ使用角度(°)70規格(社)仮設工業会非該当品収納長(m)1.75収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×172×1750内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※縮長3mを超える商品については、地域、場所によって配達出来ない場合がございます。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
縮長(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88924805HBW-47A4.661750×571×1723.4218.7
222,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする