曜日別特売

防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KWP

防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KWP - A&D防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KWP - A&D防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KWP - A&D防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KWP - A&D

フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。
洗える表示部と計量台 防塵・防水IP65
1100×1100mmの大型計量台。
見やすい蛍光表示。
選別計量機能
切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。
個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。
メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。
表示器スタンド標準装備

用途漁業、農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。種類台ばかり表示形式デジタルひょう量(kg)1200質量(kg)96電源AC100V +10%~ー15% 50/60Hz外形寸法D(mm)1100外形寸法W(mm)1100外形寸法H(mm)260~265 (指示計含まず)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1100動作温湿度範囲-10~40℃/85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65風袋引方法デジタル風袋引き機能ひょう量単位kg内容量1台
注意
※基本車上渡しになります。
※計画生産を行っている商品になります。欠品時には1カ月以上欠品する場合があります。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小表示(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89987597SN1200KWP0.2(0~600kg)/0.5(600kg~1200kg)
648,000
559,800
615,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年3月31日
56403463SN1200KWP-00A00 (一般校正書類付)0.2(0~600kg)・0.5(600kg~1200kg)
658,000
569,800
626,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする