A&D
検定付き 防塵・防水デジタルはかり
種類
デジタルはかり
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
232×192
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
ひょう量(kg)
目量(g)
目量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89987091
SK-10KiWP
-
10
-
0.01
¥
30,000
取扱い終了
89987107
SK-20KiWP
-
20
-
0.02
¥
30,000
取扱い終了
89987116
SK-30KiWP
-
30
-
0.02(0~20kg)/0.05(20~30kg)
¥
32,000
取扱い終了
89987125
SK-5000iWP
5000
-
5
-
¥
30,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください