曜日別特売

検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ

検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)

高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり
防塵・防水 IP69K / IP68
防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》
多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティング
ステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》
ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度
ステンレス製計量皿《SUS304》
タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上
高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色
コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。

用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能電源AC100V +10%~-15% 20VA または鉛バッテリー「HC-02i」(別売)検定検定付動作温湿度範囲-10℃~40℃防塵防水性能IP69KRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※検定付はかりは必要に応じて適合地域ごとに注文コードを分けております。適合地域をご確認ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
全80種類を絞り込む
付属品
ひょう量
最小表示/目量(mm)
80種類すべて表示中
注文コード
品番
適合地域
付属品
質量(kg)
ひょう量
最小表示/目量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89985436SW150KL-K-01N00 (使用地域:1地域)1地域(北海道)取扱説明書、接地アダプタ16.2150kg50g
283,000
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985445SW150KL-K-02N00 (使用地域:2地域)2地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)取扱説明書、接地アダプタ16.2150kg50g
283,000
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985454SW150KL-K-03N00 (使用地域:3地域)3地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)取扱説明書、接地アダプタ16.2150kg50g
283,000
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
返品不可
89985463SW150KL-K-04N00 (使用地域:4地域)群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)取扱説明書、接地アダプタ16.2150kg50g
283,000
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985472SW150KL-K-05N00 (使用地域:5地域)5地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)取扱説明書、接地アダプタ16.2150kg50g
283,000
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985481SW150KM-K-01N00 (使用地域:1地域)1地域(北海道)取扱説明書、接地アダプタ13150kg50g
253,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985497SW150KM-K-02N00 (使用地域:2地域)2地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)取扱説明書、接地アダプタ13150kg50g
253,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985506SW150KM-K-03N00 (使用地域:3地域)3地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)取扱説明書、接地アダプタ13150kg50g
253,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
89985515SW150KM-K-04N00 (使用地域:4地域)群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)取扱説明書、接地アダプタ13150kg50g
253,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985524SW150KM-K-05N00 (使用地域:5地域)5地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)取扱説明書、接地アダプタ13150kg50g
253,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985533SW15KM-K-01N00 (使用地域:1地域)1地域(北海道)取扱説明書、接地アダプタ1315kg5g
253,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985542SW15KM-K-02N00 (使用地域:2地域)2地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)取扱説明書、接地アダプタ1315kg5g
253,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985551SW15KM-K-03N00 (使用地域:3地域)3地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)取扱説明書、接地アダプタ1315kg5g
253,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
89985567SW15KM-K-04N00 (使用地域:4地域)群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)取扱説明書、接地アダプタ1315kg5g
253,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985576SW15KM-K-05N00 (使用地域:5地域)5地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)取扱説明書、接地アダプタ1315kg5g
253,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985585SW15KS-K-01N00 (使用地域:1地域)1地域(北海道)取扱説明書、接地アダプタ7.715kg5g
213,000
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985594SW15KS-K-02N00 (使用地域:2地域)2地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)取扱説明書、接地アダプタ7.715kg5g
213,000
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985603SW15KS-K-03N00 (使用地域:3地域)3地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)取扱説明書、接地アダプタ7.715kg5g
213,000
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
返品不可
89985612SW15KS-K-04N00 (使用地域:4地域)群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)取扱説明書、接地アダプタ7.715kg5g
213,000
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985621SW15KS-K-05N00 (使用地域:5地域)5地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)取扱説明書、接地アダプタ7.715kg5g
213,000
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985637SW30KM-K-01N00 (使用地域:1地域)1地域(北海道)取扱説明書、接地アダプタ1330kg10g
253,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985646SW30KM-K-02N00 (使用地域:2地域)2地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)取扱説明書、接地アダプタ1330kg10g
253,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985655SW30KM-K-03N00 (使用地域:3地域)3地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)取扱説明書、接地アダプタ1330kg10g
253,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
89985664SW30KM-K-04N00 (使用地域:4地域)群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)取扱説明書、接地アダプタ1330kg10g
253,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
89985673SW30KM-K-05N00 (使用地域:5地域)5地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)取扱説明書、接地アダプタ1330kg10g
253,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985682SW60KL-K-01N00 (使用地域:1地域)1地域(北海道)取扱説明書、接地アダプタ16.260kg20g
283,000
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985691SW60KL-K-02N00 (使用地域:2地域)2地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)取扱説明書、接地アダプタ16.260kg20g
283,000
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985707SW60KL-K-03N00 (使用地域:3地域)3地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)取扱説明書、接地アダプタ16.260kg20g
283,000
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
返品不可
89985716SW60KL-K-04N00 (使用地域:4地域)群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)取扱説明書、接地アダプタ16.260kg20g
283,000
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985725SW60KL-K-05N00 (使用地域:5地域)5地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)取扱説明書、接地アダプタ16.260kg20g
283,000
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985734SW60KM-K-01N00 (使用地域:1地域)1地域(北海道)取扱説明書、接地アダプタ1360kg20g
253,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985743SW60KM-K-02N00 (使用地域:2地域)2地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)取扱説明書、接地アダプタ1360kg20g
253,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985752SW60KM-K-03N00 (使用地域:3地域)3地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)取扱説明書、接地アダプタ1360kg20g
253,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
89985761SW60KM-K-04N00 (使用地域:4地域)群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)取扱説明書、接地アダプタ1360kg20g
253,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985777SW60KM-K-05N00 (使用地域:5地域)5地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)取扱説明書、接地アダプタ1360kg20g
253,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985786SW6KS-K-01N00 (使用地域:1地域)1地域(北海道)取扱説明書、接地アダプタ7.76kg2g
213,000
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985795SW6KS-K-02N00 (使用地域:2地域)2地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)取扱説明書、接地アダプタ7.76kg2g
213,000
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985804SW6KS-K-03N00 (使用地域:3地域)3地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)取扱説明書、接地アダプタ7.76kg2g
213,000
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
返品不可
89985813SW6KS-K-04N00 (使用地域:4地域)群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)取扱説明書、接地アダプタ7.76kg2g
213,000
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
89985822SW6KS-K-05N00 (使用地域:5地域)5地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)取扱説明書、接地アダプタ7.76kg2g
213,000
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
56401397SW150KL-K-01A00 (使用地域:1地域/一般校正書類付)1地域(北海道)取扱説明書、接地アダプタ、一般校正書類16.2150kg50g
293,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401406SW150KL-K-02A00 (使用地域:2地域/一般校正書類付)2地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)取扱説明書、接地アダプタ、一般校正書類16.2150kg50g
293,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401415SW150KL-K-03A00 (使用地域:3地域/一般校正書類付)3地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)取扱説明書、接地アダプタ、一般校正書類16.2150kg50g
293,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401424SW150KL-K-04A00 (使用地域:4地域/一般校正書類付)4地域(東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る))取扱説明書、接地アダプタ、一般校正書類16.2150kg50g
293,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401433SW150KL-K-05A00 (使用地域:5地域/一般校正書類付)5地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)取扱説明書、接地アダプタ、一般校正書類16.2150kg50g
293,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401442SW150KM-K-01A00 (使用地域:1地域/一般校正書類付)1地域(北海道)取扱説明書、接地アダプタ、一般校正書類13150kg50g
263,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401458SW150KM-K-02A00 (使用地域:2地域/一般校正書類付)2地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)取扱説明書、接地アダプタ、一般校正書類13150kg50g
263,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401467SW150KM-K-03A00 (使用地域:3地域/一般校正書類付)3地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)取扱説明書、接地アダプタ、一般校正書類13150kg50g
263,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401476SW150KM-K-04A00 (使用地域:4地域/一般校正書類付)4地域(東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る))取扱説明書、接地アダプタ、一般校正書類13150kg50g
263,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401485SW150KM-K-05A00 (使用地域:5地域/一般校正書類付)5地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)取扱説明書、接地アダプタ、一般校正書類13150kg50g
263,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

防塵・防水台はかり SWシリーズ 製品紹介ビデオ|株式会社 エー・アンド・デイ
防塵・防水はかりSWシリーズ 1,計量部のカバーを外して洗浄可能
防塵・防水はかりSWシリーズ 2,計量部のゴミがたまらない構造
防塵・防水はかりSWシリーズ 3,保護等級IP59Kテスト条件
防塵・防水はかりSWシリーズ 4,強力な防水性(保護等級IP69K)
防塵・防水台はかり SWシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする