曜日別特売

カビキラー電動スプレー

カビキラー電動スプレー - ジョンソンカビキラー電動スプレー - ジョンソンカビキラー電動スプレー - ジョンソンカビキラー電動スプレー - ジョンソンカビキラー電動スプレー - ジョンソンカビキラー電動スプレー - ジョンソンカビキラー電動スプレー - ジョンソンカビキラー電動スプレー - ジョンソン
(23件のレビュー)

電動だから、手が疲れずに、カビとりラクラク。カビ取り掃除1回あたり約280回のレバーを引く回数に対し、たった一度軽く引き続けるだけ。
電動だから、短時間でカビとりができます。カビ取り掃除1回あたりスプレー時間を、約1/5に短縮できます。

用途浴室内のカビ汚れ成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤使用方法ロックボタンを上にずらし、出ると所にあわせる。カビ汚れから約15cm離して直接スプレーする。数分後、水で充分洗い流す。シリーズカビキラー容量(g)750液性アルカリ性使用場所浴室内容量1本(750g)
注意
※液が目に入らないように注意。※必ず単独で使用。※酸性タイプの製品や食酢、アルコール、アンモニア等と混ざると有毒なガスが発生して危険。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89199521-本体1057
オープン
759
835(税込)
当日出荷
89199537-詰替810
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89199521
2026-02-12
用途: 水廻りの清掃
その他業種

沢山の個所を清掃する際に、手が痛くならずに大変便利だと思います。湿気が多い場所に保管出来ないのが、少し不便ですが。

2025-12-23
用途: 風呂の掃除に
卸売・小売業

通常の物を使うと何回も押し込むため手がつかれるのですがこちらはとても便利です。通常容器と互換性はありません。

対象商品 : 89199521
2023-12-10
用途: バスクリーニング
有限会社平岡健工建設業・工事業

ちゃんとカビの汚れがのくのでまんぞくしています!!

対象商品 : 89199521
2023-09-21
用途: シンクの掃除
遠藤コンス株式会社

どうしても、排水口あたりがビで黒くなります、電動は指が疲れない、良いことだらけ。

対象商品 : 89199537
2023-01-26
用途: 掃除
電気・ガス・熱供給・水道業

広範囲を掃除する際に握るだけでとても楽に噴射でき便利です。

対象商品 : 89199521
2023-01-12
用途: 風呂掃除
その他業種

握力が必要ないのでとても楽です。あえて希望を言うとしたら、もう少し威力があってもいいかなと思います。

対象商品 : 89199521
2022-12-13
用途: 倉庫のカビ取り
農・林・水産業

手動より手間も仕上がりもよく、かつ、コストもよかって助かりました。

対象商品 : 89199537
2022-01-19
用途: お風呂掃除
農・林・水産業

定期的に使用しているので
お風呂もきれいになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする