曜日別特売

ローレットノブ(段付タイプ SUM23 おねじ)

ローレットノブ(段付タイプ SUM23 おねじ) - 大阪魂
(3件のレビュー)
材質(本体)
SUM23
種類
丸形
表面処理
バフ研磨+クロムメッキ
取付部
おねじ(段付)
材質(取付部)
SUM23
内容量
1個
注意
※クロムメッキは、メッキ時ねじ付近の電極部分にメッキむらが発生することがあります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
ねじ寸法M
ねじの呼び
取付長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89171713RNSM3-61266152.53M36
取扱い終了
89171722RNSM3-1012610152.53M310
取扱い終了
89171731RNSM3-1612616152.53M316
取扱い終了
89171747RNSM4-616861.263.54M46
取扱い終了
89171756RNSM4-10168101.263.54M410
取扱い終了
89171765RNSM4-16168161.263.54M416
取扱い終了
89171774RNSM5-102010101.47.545M510
取扱い終了
89171783RNSM5-162010161.47.545M516
取扱い終了
89171792RNSM5-202010201.47.545M520
取扱い終了
89171801RNSM6-102412101.51056M610
取扱い終了
89171817RNSM6-162412161.51056M616
取扱い終了
89171826RNSM6-202412201.51056M620
取扱い終了
89171835RNSM6-252412251.51056M625
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89171756
2019-09-17
用途: 自作電動工具
その他業種

可もなく不可もないって感じのフツーのローレットノブです。ローレット部分の厚みがもう少しあるとつまみ易くなって良いのですが…。

対象商品 : 89171774
2016-02-18
用途: 看板の化粧ネジに使用しました。
株式会社ハナオカ

クロムの光沢は、思っていた以上に良かったです。

対象商品 : 89171801
2015-03-09
用途: 機械の使用
株式会社KANO PRECISION

以前使っていた物が、外径の小さい物で、
回しにくかったので、外径の大きい物に交換してみました。
使いやすく、楽に購入でき安価で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする