メタルツマミ

メタルツマミ - サトーパーツメタルツマミ - サトーパーツ

メタルツマミ ノブ ボリューム アルミ Φ6シャフト イモネジ なべ蓋

サイズ
S
材質(本体)
アルミ
推奨適合工具
六角棒スパナ 呼び2
色(本体)
AG (シルバー)・B (黒)
止めねじ穴M
M4
ねじ締付トルク(N・m)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05509371K-37-S
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする