曜日別特売

ローレットノブ(段付タイプ SUM23 めねじ)

ローレットノブ(段付タイプ SUM23 めねじ) - 大阪魂
(4件のレビュー)
材質(本体)SUM23材質(取付部)SUM23取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理バフ研磨+クロムメッキ内容量1個
注意
※クロムメッキは、メッキ時ねじ付近の電極部分にメッキむらが発生することがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
ねじ寸法M
ねじの呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89171975RNSF312652.53M10
取扱い終了
89171984RNSF416863.54M4
取扱い終了
89171993RNSF520107.545M5
取扱い終了
89172002RNSF624121056M6
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89171984
2018-10-30
用途: XYステージの摺動部(カミソリ押さえ)ネジue

小さなフライス盤の摺動部調整ネジと交換して使っています。
M4ホーローネジをM4ナット(3種)留めなので、六角レンチとスパナの
両使いで面倒でしたが、これを手締め対応に変えられるのは快感です。
※交換はステージを動かしてもぶつからない場所限定。

対象商品 : 89171984
2018-07-12
用途: 部品の位置決め調整
教育・研究機関

当初,雄ねじ式のノブを購入したのですが,ネジ部が短いために雌ねじの本品に寸切りボルトを加工したネジを組み合わせて使用しています.雄ねじを貫通させて六角ナットで固定すれば,ネジ部の長さを自由に調整できるので便利です.貫通式のノブですので,首下の長いキャップボルトやなべビスを利用するのも良いかもしれません.

対象商品 : 89172002
2018-05-03
用途: 他部品の取り付け
製造業

ねじピッチが合わなくて使用不可能でした。
しょうがないです。

対象商品 : 89171993
2015-12-16
用途: 固定用治工具

軽い締め付けに蝶ナットを使用してましたが、連続的な作業で指先が痛くなっていました。がっちり掴めるので指先への負担が軽減しました。思っていたより美しい仕上がりのノブで、とても良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする