曜日別特売

ローレットノブ(段付タイプ SUS303 めねじ)

ローレットノブ(段付タイプ SUS303 めねじ) - 大阪魂ローレットノブ(段付タイプ SUS303 めねじ) - 大阪魂ローレットノブ(段付タイプ SUS303 めねじ) - 大阪魂ローレットノブ(段付タイプ SUS303 めねじ) - 大阪魂ローレットノブ(段付タイプ SUS303 めねじ) - 大阪魂ローレットノブ(段付タイプ SUS303 めねじ) - 大阪魂ローレットノブ(段付タイプ SUS303 めねじ) - 大阪魂
(12件のレビュー)
材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理-内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
ねじ寸法M
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89172011RNSFS312652.53M3
オープン
209
230(税込)
当日出荷
89172027RNSFS416863.54M4
オープン
249
274(税込)
当日出荷
89172036RNSFS520107.545M5
オープン
329
362(税込)
当日出荷
89172045RNSFS624121056M6
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-18
用途: 自作工具に使用
中尾ポンプ建設業・工事業

自作の工具に使用しましたが、引っかかりや、ガタツキもなく、サイズ感も使用感もイメージ通りで満足です。気に入ったので追加でもう1個注文しました。

2025-11-26
用途: 設備修理

照明器具のアーム調整ネジ(蝶ナット)破損を修理するのに使用。
蝶ナットは締めやすいが「手指が痛い」との要望からロレットノブナットを採用。
評価が良ければより大径のネジ部へも展開を検討してます。

対象商品 : 89172011
2021-09-27
用途: 監視カメラの取付用
不動産業

仕上げがきれいにされており、見た目も高級感あり
通常のナットよりも締め付けもしっかりできる感じです。

対象商品 : 89172036
2021-09-23
用途: 釣り・スピニングリール

お気に入りの大昔のスピニングリールのスプールドラグノブがプラ製で割れてしまったのですが、試しに取り付けてみたら丁度よかったです。

対象商品 : 89172036
2021-04-17
用途: 工作用治具
製造業

工作用に回転させて使う治具製作に使えそうだったので購入。安価ですが別のところで購入した某有名メーカーのものより精度よく作られており満足する物が作れた。

対象商品 : 89172027
2021-02-24
用途: LEDスタンドのアーム角度の調整用として
医療・福祉・介護関連業

既製品は、スタンドの角度を変える時、マイナスネジのため、毎回のようにマイナスドライバーを使っていました。ローレットノブは素手でできるため便利です。

対象商品 : 89172036
2021-01-10
用途: 留め具に使用
その他業種

この手の物はホームセンターに無いので助かりました。

対象商品 : 89172011
2020-09-13
用途: 監視カメラの取り付け
不動産業

商品の仕上げは良い感じです。
以前は貫通型化粧ナットを使っていましたが、
こちらのほうが締め付け力もあり、
丈夫で長持ちしそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする