ノーブランド
吹き流しと風速のめやす
取付方式
穴4
材質
クリーンエコボード
仕様
(四隅)Φ4mm穴×4
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×450
質量(g)
200
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89180271
WE61
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください