ノーブランド
ガードレール用ホルダー
白のホルダーは90°ごとに回転
ガードレールにも点滅灯を水平に取り付けできます。
仕様
挟み込み部パット付
適合
(ホルダー)Φ39.5~41mm、(レール)28mmまで
材質
(白ホルダー部)樹脂、(クランプ部)スチール
質量(g)
260
寸法(高さH×幅W)(mm)
165×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89179921
3071030
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください