曜日別特売

三角旗

三角旗 - ノーブランド三角旗 - ノーブランド
(1件のレビュー)

工事現場等の電線断線対策に手軽に取り付けできます。

取付方式吊り下げ材質軟質ビニール寸法(mm)280三角質量(g)21/枚径(Φmm)(ひも)3ひも長(mm)150内容量1袋(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89179937No.8
オープン
6,498
7,148(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
89179946No.9
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89179946
2021-04-14
用途: クレーン作業時
建設業・工事業

品物かなり丈夫そうです。迅速なご対応いただきありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする