モノタロウ

自動グリス給油機 窒素ガス式

自動グリス給油機 窒素ガス式 - モノタロウ
(12件のレビュー)

この窒素ガス式自動給油機は、電解液に電流を流すことによって起こる電気分解反応で不活性窒素ガス(N2)を発生させ、その力でグリースを吐出させる自動シングルポイント給油装置です。
電流量を変えることによりガスの発生量をコントロールできるので、使用期間を途中で変更することが可能です。
1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月・9ヶ月・12ヶ月の5種類の使用期間の設定が自由にでき、信頼性が高く、正確な潤滑で、予防保全に貢献し、幅広い工業用途で大きなコストメリットを得ていただけるシングルポイント給油装置です。
さらに、理想的なデザインで簡単な操作方法は安全で、間違いを起こさない使用をお約束致します。

使用期間
1年以内(潤滑油充填後)
【選択可能】1・3・6・9・12ヶ月の5段階
用途各種機械のグリスアップや機械のチェーンオイルの塗布に便利で安全にお使いいただけます。仕様遠隔装着/最大1m(外径8mm以上の配管を使用)容量(mL)グリース/120使用温度範囲(℃)-20~55(グリス/-20~150)寸法(Φ×高さH)(mm)77(3.03")×112(4.41")ガスの種類不活性窒素ガス(N2)保存温度(℃)室温(10~20)防塵防水性能IP68基油鉱物油動粘度(mm2/s)220(40C)、19.2(100C)危険物の類別非危険物取付ねじサイズ1/4(PT)石鹸基リチウムコンプレックスグリス種類一般用多目的グリースNLG#2最大使用圧力(kg/cm2)5内容量1個(120mL)
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※本来の目的以外では絶対に使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89180314MONO LUBE E-120
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89180314
2021-06-04
用途: 機械メンテナンス

問題なく使えている。
同梱の説明書の説明が、現物と一部異なる。
(古いバージョンのもの?最新に改定されてない)

対象商品 : 89180314
2020-02-24
用途: 機械のメンテナンス時
本州採石有限会社

コンベアーのベアリングにハンドグリスガンを使ってグリスを注しているのですが、場所によっては注しにくかったり、足場を用意しないと注せなかったりしていた。そのような場所へこのグリス給油機を使っているが、今のところ順調に使えていると思う。
ネジ径が合わないグリスニップルがあるので、変換用のネジが併売されるとうれしいと思った。

対象商品 : 89180314
2018-10-05
用途: 機械のメンテナンス

少し縦長の方が使える場所が多いと思います。グリスは、問題なく使えます。

2が参考にしています
対象商品 : 89180314
2018-04-10
用途: 機械の維持
フリーダム企画

ほぼ満足していますが
いつ 終わりかがわかりずらいです。

対象商品 : 89180314
2017-04-04
用途: ベアリングの給油
合資会社 市野晒工場

以前はパーマクラシックを使っていましたが今回はこれを購入しました。サイズ的にギリギリでしたが取り付ける事が出来ました。コストダウンになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 89180314
2016-01-20
用途: 機械への給油

5個購入で、1個に箱に十分に染みている油漏れがありました。
出荷時に注意をしていただきたいところです。
シマルーベを使用しておりますが、こちらを試しに使用してみました。
シマルーベ125mlより円が結構太いので弊社での使用は場所を選びます。
円を細くしてもらえると、使用場所の幅か広がるので大変嬉しいです。
是非ご検討をお願いします。
使用1カ月ですが、今の所問題なく使用出来ております。
価格はとても安く嬉しいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 89180314
2015-01-23
用途: 機械ベアリングへの自動給油
有限会社クリーンショップ京屋

本体の幅が他社商品よりも少し大きいため、並べて取り付けられない時があります。
もう少しスリム化出来れば良いです。
それと、オイル式のタイプが有れば購入したいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 89180314
2014-08-05
用途: 忘れがちな給油の自動化
東京光電株式会社製造業

しょっちゅう忘れる給油箇所に取り付けて使っています。取付ねじサイズ: 1/4(PT) となっていますがPFのような気がします。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
こちらの商品のねじ規格はテーパーで間違いございません。
よろしくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
いつもお世話になります。こちらの商品の仕様についてお伺いしたいのですが、窒素ガスを発生させるための電解液は、別途に必要なのでしょうか?どのような電解液を使用しているかを教えていただけると助かります。どうか、よろしくお願いいたします。
回答:
電解液は製品に入っている為、購入後、直ぐにお使い頂けます。
又、使い切り商品ですので、電解液の交換の必要はありません。

対象商品:
89180314
2014-05-14

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする