曜日別特売

リサイクルインク EPSON対応 IC50

リサイクルインク EPSON対応 IC50 - JITリサイクルインク EPSON対応 IC50 - JITリサイクルインク EPSON対応 IC50 - JITリサイクルインク EPSON対応 IC50 - JITリサイクルインク EPSON対応 IC50 - JITリサイクルインク EPSON対応 IC50 - JITリサイクルインク EPSON対応 IC50 - JITリサイクルインク EPSON対応 IC50 - JIT
(1件のレビュー)

ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。

適合EP301/302/4004/702A/703A/704A/705A/774A/801A/802A/803A/803AW/804A/804AR/804ARU/804AU/804AW/804AWU/901A/901F/902A/903A/903F/904A/904F・PM-A820/A840/A840S/A920/A940/D870/G4500/G850/G860/T960適合機種メーカーEPSONインク染料グリーン購入法適合
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
メーカー純正品番
純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89182143JIT-E50BZ1個ブラックICBK50ICBK50
オープン
759
835(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
89182152JIT-E50CZ1個シアンICC50ICC50
オープン
759
835(税込)
当日出荷
89182161JIT-E50MZ1個マゼンタICM50ICM50
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
89182177JIT-E50YZ1個イエローICY50ICY50
オープン
759
835(税込)
当日出荷
89182186JIT-E50LCZ1個ライトシアンICLC50ICLC50
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
89182195JIT-E50LMZ1個ライトマゼンタICLM50ICLM50
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
89182204JIT-E506PZ1パック(6個)6色(ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー/ライトシアン/ライトマゼンタ)IC6CL50IC6CL50
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949349JIT-E506PZ11パック(6個)6色(ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー/ライトシアン/ライトマゼンタ)IC6CL50IC6CL50
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2020ジット リサイクルインク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28949349
2020-02-17
用途: 会議における資料作成
不動産業

何の問題もなくスムーズに小できている。今後も活用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする