リサイクルインク Canon対応 BCI-325/326

リサイクルインク Canon対応 BCI-325/326 - JITリサイクルインク Canon対応 BCI-325/326 - JITリサイクルインク Canon対応 BCI-325/326 - JITリサイクルインク Canon対応 BCI-325/326 - JITリサイクルインク Canon対応 BCI-325/326 - JITリサイクルインク Canon対応 BCI-325/326 - JITリサイクルインク Canon対応 BCI-325/326 - JITリサイクルインク Canon対応 BCI-325/326 - JIT
(4件のレビュー)

ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。

適合機種メーカーCanonグリーン購入法適合
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
適合
メーカー純正品番
インク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89182213JIT-C325B1個リサイクルPIXUS iP4830/iP4930/iX6530/MG5130/MG5230/MG5330/MG6130/MG6230/MG8130/MG8230/MX883/MX893ブラックBCI-325PGBK顔料
オープン
759
835(税込)
当日出荷
89182231JIT-C326B1個リサイクルPIXUS iP4830/iP4930/iX6530/MG5130/MG5230/MG5330/MG6130/MG6230/MG8130/MG8230/MX883/MX893ブラックBCI-326BK染料
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
89182247JIT-C326C1個リサイクルPIXUS iP4830/iP4930/iX6530/MG5130/MG5230/MG5330/MG6130/MG6230/MG8130/MG8230/MX883/MX893シアンBCI-326C染料
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
89182256JIT-C326M1個リサイクルPIXUS iP4830/iP4930/iX6530/MG5130/MG5230/MG5330/MG6130/MG6230/MG8130/MG8230/MX883/MX893マゼンタBCI-326M染料
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
89182265JIT-C326Y1個リサイクルPIXUS iP4830/iP4930/iX6530/MG5130/MG5230/MG5330/MG6130/MG6230/MG8130/MG8230/MX883/MX893イエローBCI-326Y染料
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
89182283JIT-C3253265P1パック(5個)リサイクルPIXUS iP4830/iP4930/iX6530/MG5130/MG5230/MG5330/MG6130/MG6230/MG8130/MG8230/MX883/MX8935色(ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー)BCI-326(BK/C/M/Y)+BCI-325PGBK染料+顔料
オープン
2,790
3,069(税込)
当日出荷
89182222JIT-C326G1個リサイクルPIXUS MG6130/MG6230/MG8130/MG8230グレーBCI-326GY染料
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
18734197JIT-C325B5P1セット(5個)リサイクルPIXUS iP4830/iP4930/iX6530/MG5130/MG5230/MG5330/MG6130/MG6230/MG8130/MG8230/MX883/MX893ブラックBCI-325PGBK顔料
オープン
3,415
3,757(税込)
翌々日出荷
18734328JIT-C3253265P2P1セット(5個×2パック)リサイクルPIXUS iP4830/iP4930/iX6530/MG5130/MG5230/MG5330/MG6130/MG6230/MG8130/MG8230/MX883/MX8935色(ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー)BCI-326(BK/C/M/Y)+BCI-325PGBK染料+顔料
オープン
5,022
5,524(税込)
翌々日出荷
28949376JIT-C3253265P11パック(5個)-PIXUS iP4830/iP4930/iX6530/MX883/MX893/MG5130/MG5230/MG5330/MG6130/MG6230/MG8130/MG82305色(ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー)BCI-326+325/5MP染料+顔料
オープン
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
89182274JIT-C3253264P1パック(4個)リサイクルPIXUS iP4830/iP4930/iX6530/MG5130/MG5230/MG5330/MG6130/MG6230/MG8130/MG8230/MX883/MX8934色(ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー)BCI-326C/M/Y+BCI-325PGBK染料+顔料
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2020ジット リサイクルインク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89182283
2022-02-27
用途: 書類の印刷
希望の星医療・福祉・介護関連業

純正ではではありませんが、特に支障なく使っています。互換性というより、リサイクルの方が安心です。

対象商品 : 89182231
2021-01-27
用途: 図面のプリント等

以前は純正品を使用していましたが、価格が高いので試しにリサイクル品を使ってみました。
図面の線の鮮明さも純正品と変わらず、プリンターへの影響もないようなので継続して使用しています。

対象商品 : 89182265
2021-02-11
用途: グラフ作成

純正インクと使用した感じは遜色有りませんでした。耐候性についてはまだわかりません。

対象商品 : 89182231
2015-11-09
用途: プライスカード作り
自動車・二輪車・自転車関連業

ある情報によると、リサイクルカートリッジの中でも不具合が少ないそうです!
使っていても不具合もなく助かってます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする